Delovna svetilka UV z akumulatorjem UV-LIGHT

Št. art.: 081525 UV-LIGHT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 30

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 30
Cona ATEX brez
Čas obratovanja 1,5 h
Napajanje Akumulatorska
Valovna dolžina UV-sevanja 390 nm
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,6 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 190 mm
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081525 UV-LIGHT
EAN/GTIN 5708997358016
Številka proizvajalca 03.5801

Opis

Izvedba:

UV CURING. Posebne LED-svetilke za hitro utrjevanje pri uporabi UV-utrjevalnih premazov, kitov in lepil ter pri lakirnih delih.
Prilagodljiva akumulatorska ročna LED-svetilka za UV-utrjevanje majhnih do srednje velikih površin. Utrjevalna površina Ø 10 cm. Vklj. s polnilno postajo in Li-ionskim akumulatorjem (2,6 Ah).

Funkcija:

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor