{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| IP apsaugos klasė | IP 30 | |
| ATEX zona | Nėra | |
| Švietimo trukmė | 1,5 h | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| UV spinduliuotės bangų ilgis | 390 nm | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus talpa | 2,6 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
| Bendras ilgis | 190 mm | |
| Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
| Produkto numeris | 081525 UV-LIGHT | |
| EAN / GTIN | 5708997358016 | |
| Gamintojo numeris | 03.5801 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com |