• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lampe de travail UV avec batterie, Type: UV-LIGHT

Réf.: 081525 UV-LIGHT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 30
Zone ATEX aucune
Durée d'éclairage 1,5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Longueur d'onde des rayons UV 390 nm
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,6 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 190 mm
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 081525 UV-LIGHT
EAN / GTIN 5708997358016
Réf. fabricant 03.5801
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

UV CURING. Lampes à LED spéciales pour un durcissement rapide en cas d'utilisation de mastics, de peintures, de colles d'apprêts à durcissement aux UV.
Lampe à main à LED sans fil flexible pour durcissement aux UV de surfaces de petite et moyenne taille. Ø surface 10 cm. Avec station de charge, batterie Li-Ion (2,6 Ah).

Fonctionnement:

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés