• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Zestaw bitów 10-elementowy, stal nierdzewna „Stainless“

Nr art.: 675681
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Stal stopowa, INOX
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętak do śrub TORX®
liczba części 10
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Numer producenta 05259143001

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675490 1 szt. wielk. 2/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675492 1 szt. wielk. 1/25; 2 szt. wielk. 2/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675496 po 1 szt. wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Adapter „Rapidaptor Stainless”: 1 szt. nr 675020 rozm. 6,3S