Set de biţi 10 buc., oţel superior „Stainless”

Cod articol.: 675681
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel superior
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Număr de unelte 10
Număr de piese 10 buc.
Denumirea producătorului Bits-Sortiment 10-teilig, Edelstahl 'Stainless'
Culoarea verde; negru; argintiu
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi C 6,3
Tip produs Biţi/lame
Set/ garnitură da
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Număr producător 05259143001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675490 1 buc. Ref. 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675492 1 buc. Ref. 1/25; 2 buc. Ref. 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675496 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Coadă de cuplare „Rapidaptor Stainless”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3S