Antgalių rinkinys 10 vnt., nerūdijantysis plienas „Stainless“

Prekės Nr.: 675681
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 10 vnt.
Gamintojo pavadinimas Bits-Sortiment 10-teilig, Edelstahl 'Stainless'
Spalva žalios spalvos; juoda; sidabro spalvos
Tinka darbui staklėmis taip
Įrankių skaičius 10
Dydis Pavara, antgalių laikiklis C6,3
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Rinkinys taip
Pavara antgalių laikiklis
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL)
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Gamintojo numeris 05259143001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675490 1 vnt. dyd. 2/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675492 1 vnt. dyd. 1/25; 2 vnt. dyd. 2/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675496 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Movos kotas „Rapidaptor Stainless“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3S