Bits-teräsarja 10 osaa, jaloteräs, stainless

Tuote nro.: 675681
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Aseta hinta 10 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 10
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Valmistajan numero 05259143001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675490 1 kpl koko 2/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675492 1 kpl koko 1/25; 2 kpl koko 2/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675496 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
”Rapidaptor Stainless” -liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3S