Napinacze dwuklinowe M4

Nr art.: 370010 M4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    92,83  PLN / Sztuka
  • z 8 Sztuka
    77,33  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M4
długość L 15,9 mm
szerokość B 12,3 mm
wysokość H 14,5 mm
B1 10,4 mm
H1 12,7 mm
B2 12,7 mm
wysokość H2 5,6 mm
maks. rozprężenie 13,2 mm
pasuje do szerokoci klucza do rub z łbem walcowym o gniedzie szeciokštnym 3 mm
maks. moment dokręcania 3,4 Nm
siła mocowania 2,2 kN
Rodzaj produktu Klinowy element mocujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370010 M4
EAN / GTIN 4046368870509
Numer producenta 80500

Opis

Wykonanie:

  • Aluminiowy profil ze stalowym klinem zawiera śrubę.
  • Mocowanie wielopunktowe, oszczędność miejsca.

Zastosowanie:

Przeznaczony szczególnie do mocowania okrągłych i płaskich części.