Coin double de serrage, Filetage M: M4

Réf.: 370010 M4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    23,50 € / 1 unité
  • De 8 unités
    19,58 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Doppelkeilspanner
Filetage M M4
Couple de serrage de la vis max. 3,4 Nm
Ouverture SW 3 mm
Type de produit coin de serrage
Longueur corps de base L3 15,9 mm
Largeur corps de base B3 12,3 mm
Hauteur corps de base H3 14,5 mm
Plage de serrage max. D3 max 13,2 mm
Force de serrage max. F 2,2 kN
Avec vis / filetage oui
Matériau acier; aluminium
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370010 M4
EAN / GTIN 4046368870509
Réf. fabricant X87050
Fabricant/personne responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Description

Exécution:

  • Profil aluminium avec coin acier et vis.
  • Serrage multiple, peu encombrant.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces rondes et plates.