Dubbele wigspanner M4

Artikelnummer: 370010 M4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,90 / Stuk
  • van 8 Stuk
    € 15,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M4
Lengte L 15,9 mm
Breedte B 12,3 mm
Hoogte H 14,5 mm
B1 10,4 mm
H1 12,7 mm
B2 12,7 mm
Hoogte H2 5,6 mm
Maximale spreidafstand 13,2 mm
geschikt voor binnenzeskant-SW 3 mm
Maximaal aanhaalmoment 3,4 Nm
Spankracht 2,2 kN
Producttype Wigspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370010 M4
EAN/GTIN 4046368870509
Nummer fabrikant 80500

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
  • Ruimtebesparend meervoudig spannen.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van ronde en vlakke delen.