Upínač s dvojitým klínem, Závit M: M4

Artiklové číslo: 370010 M4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    561,00 CZK / 1 ks
  • od 8 kusy
    467,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Doppelkeilspanner
Závit M M4
Utahovací moment šroubu max. 3,4 Nm
Rozměr klíče SW 3 mm
Druh produktu Klínový upínač
Délka základního tělesa L3 15,9 mm
Šířka základní těleso B3 12,3 mm
Výška základního tělesa H3 14,5 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 13,2 mm
Upínací síla max. F 2,2 kN
Se šroubem / závitem ano
Materiál hliník; ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370010 M4
EAN / GTIN 4046368870509
Číslo výrobce X87050
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
  • Prostorově úsporné vícenásobné upínání.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínání kulatých a plochých dílů.