{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M4 | |
Pituus L | 15,9 mm | |
Leveys B | 12,3 mm | |
Korkeus H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
korkeus H2 | 5,6 mm | |
Suurin levitysveto | 13,2 mm | |
sopii kuusiokolo-SW:lle | 3 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 3,4 Nm | |
Kiinnitysvoima | 2,2 kN | |
Tuotetyyppi | Kiilakiinnitin |
Tuotekoodi | 370010 M4 | |
EAN / GTIN | 4046368870509 | |
Valmistajan numero | 80500 |