Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych UltraNitril 381 8

Nr art.: 094755 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    88,40  PLN / para
  • z 12 para
    73,70  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu
  • klasa ochrony: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374.: Typ A (JKLOPT)

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 72
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu
klasa ochrony Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
rozmiar rękawic 8
EN 374. Typ A (JKLOPT)
Odporność na działanie środków chemicznych JKLOPT
EN 388. 3111A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
materiał podłoża Bawełna
AQL 1,5
długość 355 mm
Grubość 0,95 mm
kolor zielone
zastosowanie wielorazowe
materiał podszewki dzianina bawełniana
Grubość ścianki 0,85 mm
norma/zarządzenie EN 374
EN EN 374
nie zawierają silikonu tak
Czas permeacji przy acetonie 99% <10 min
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% <10 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% >480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% 120-240 min
Czas permeacji przy etanolu 95 % 240-480 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99% >480 min
Czas permeacji przy metanolu 99 % 10-30 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % >480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % 60-120 min
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
powłoka Nitril
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094755 8
EAN / GTIN 3245423814187
Numer producenta 381 8

Opis

Wykonanie:

rękawice odporne na działanie środków chemicznych Stansolv AK22, część wewnętrzna tkana z bawełny, zapewnia wysoki komfort, nitrylowe, EN 374, grubość 0,85 mm, wodoszczelne, nie zawierają silikonu, dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi wg FDA, szczególnie duża odporność mechaniczna. Długość 35,5 cm, CE 3121.