Par de guantes de protección química UltraNitril 381, Talla de guante: 8

Número de artículo: 094755 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    17,85 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    14,88 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante UltraNitril 381
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con acetona 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %, Protección contra productos químicos 60-120 min
Tiempo de permeación con metanol 99 %, Protección contra productos químicos 10-30 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %, Protección contra productos químicos 120-240 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con etanol 95 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %, Protección contra productos químicos >480 min
Resistencia a sustancias químicas JKLOPT
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo Tipo A
Espesor 0,85 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Material forro Punto de algodón
Código EN 407 X1XXXX
Directiva / etiquetado Identificación CE
Código EN 388 3111A
Color verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 8
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro sí
Características Certificación para el contacto con alimentos; exento de látex; exento de silicona
Categoría de protección III
Longitud total L 355 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094755 8
EAN / GTIN 3245423814187
Número del fabricante 381 8
Fabricante/responsable Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/

Descripción

Ejecución:

Guante protector para productos químicos Stansolv AK22, con guante interior de punto de algodón para una comodidad de uso máxima, nitrilo, EN 374, grosor 0,85 mm, estanco a los líquidos, sin silicona, apto para el contacto con alimentos según FDA, resistencia mecánica extraordinariamente buena. Longitud 35,5 cm, CE 3121.