• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Chemikalams atsparių pirštinių pora UltraNitril 381, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094755 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    18,42 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    15,35 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas UltraNitril 381
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 %, apsauga nuo chemikalų <10 min
Prasiskverbimo laikas acetono 99 %, apsauga nuo chemikalų <10 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 %, apsauga nuo chemikalų 60-120 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 %, apsauga nuo chemikalų 10-30 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %, apsauga nuo chemikalų >480 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 %, apsauga nuo chemikalų 120-240 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %, apsauga nuo chemikalų >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %, apsauga nuo chemikalų >480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 %, apsauga nuo chemikalų >480 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 %, apsauga nuo chemikalų 240-480 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %, apsauga nuo chemikalų >480 min
Atsparumas chemikalams JKLOPT
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 1
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) A
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas Tipas A
Storis 0,85 mm
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril
Medžiaga griebtuvai medvilnė
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 3111A
Spalva žalios spalvos
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Pirštinių dydis 8
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Standartas EN 374:2016; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Medvilnė
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu taip
Savybės be latekso; be silikono; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 355 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094755 8
EAN / GTIN 3245423814187
Gamintojo numeris 381 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Germany, https://mapa.de/

Aprašymas

Modelis:

Nuo cheminių medžiagų apsaugančios pirštinės Stansolv AK22, su vidine pirštine iš medvilnės, kad būtų patogu dėvėti, nitrilo, EN 374, storis 0,85 mm, nepraleidžia skysčių, be silikono, tinka maisto produktams liesti pagal FDA, itin atsparios mechaniniam poveikiui. Ilgis 35,5 cm, CE 3121.