{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 72 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
rozmiar rękawic | 11 | |
EN 374. | Typ A (JKLOPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKLOPT | |
EN 388. | 3111A | |
EN 388:2003 | 3121 | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał podłoża | Bawełna | |
AQL | 1,5 | |
długość | 355 mm | |
Grubość | 0,95 mm | |
kolor | zielone | |
zastosowanie | wielorazowe | |
materiał podszewki | dzianina bawełniana | |
Grubość ścianki | 0,85 mm | |
norma/zarządzenie | EN 374 | |
EN | EN 374 | |
nie zawierają silikonu | tak | |
Czas permeacji przy acetonie 99% | <10 min | |
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% | <10 min | |
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% | >480 min | |
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% | 120-240 min | |
Czas permeacji przy etanolu 95 % | 240-480 min | |
Czas permeacji przy izopropanolu 99% | >480 min | |
Czas permeacji przy metanolu 99 % | 10-30 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % | >480 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % | 60-120 min | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
powłoka | Nitril | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094755 11 | |
EAN / GTIN | 3245423814118 | |
Numer producenta | 381 11 |