Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej zapewnia doskonałe wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu. GARANT MASTER CUT D. Poziom ochrony D, całkowicie pozbawione włókien szklanych i stalowych. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość. Rękawice można prać maks. 4 razy w temperaturze 40° – 60° C.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Wskazówka:
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.