Par rukavica MASTER CUT D

Artikl br.: 094446
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 15,33 €
  • od 12
    od 12,77 €
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
41.549 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: pojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Tijesno prianjajuće i iznimno udobne zahvaljujući tehnologiji pletenja finoće 18. Ugodna prevlaka od nitrilne mikropjene za iznimno dobar osjećaj opipa i pokretljivost prstiju. Vrlo prikladne za precizan rad s malim dijelovima oštrih rubova. Prikladno i za rad s blago nauljenim predmetima.
GARANT MASTER CUT D. Razina zaštite od posjekotina D, potpuno bez staklenih i čeličnih vlakana. S ojačanim pregibom na palcu radi duže dugotrajnosti.
Rukavice se mogu oprati na temperaturi od 40° – 60° C do 4 puta.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "MASTER CUT"
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu