Utförande:
Tättslutande och extremt komfortabla genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig beläggning av nitrilskumplast som ger en synnerligen god kontaktkänsla och hög fingerfärdighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Också mycket lämpliga för oljiga arbeten.
GARANT MASTER CUT D. Skärskyddsklass D, komplett utan glas- pch stålfibrer. Med förstärkt tumgrepp som förlänger användningstiden.
Handskarna kan tvättas mellan 40–60 °C upp till 4 gånger.
Norm:
EN 388; EN ISO 21420
Anmärkning:
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.