Kivitel:
Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. Enyhén olajos munkákhoz is kiválóan alkalmas.
GARANT MASTER CUT D. D vágásvédelmi szint, teljesen üveg- és acélszálak nélkül. Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.
A kesztyűk 40° – 60° C között akár 4-szer moshatóak.
Szabvány:
EN 388; EN ISO 21420
Figyelem:
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.