Ausführung:
Enganliegend und extrem komfortabel durch 18-Gauge-Stricktechnologie. Angenehme Nitril-Mikroschaumbeschichtung für ein äußerst gutes Tastgefühl und eine hohe Fingerfertigkeit.
GARANT MASTER CUT D. Schnittschutzlevel D, komplett ohne Glas- und Stahlfasern. Mit verstärkter Daumenbeuge zur Erhöhung der Standzeit.
Die Handschuhe können zwischen 40° – 60° C bis zu 4-mal gewaschen werden.
Norm:
EN 388; EN ISO 21420
Hinweis:
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.