• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Para rękawic KryTech 579 9

Nr art.: 094465 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    55,52  PLN / para
  • z 12 para
    46,28  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez lateksu
  • nie zawierają silikonu: tak
  • Stopień ochrony przed przecięciem: B

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 96
Właściwości rękawic bez lateksu
dopasowany kształt dobry
EN 388. 4342B
materiał podłoża PEHD
powłoka PU
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
kolor szare / białe
materiał powłoki PU
rozmiar rękawic 9
masa 25 g
długość 220 mm - 270 mm
EN 388 odporność na ścieranie 4
EN 388 odporność na przecięcie 3
EN 388 odporność na rozerwanie 4
EN 388 odporność na przekłucie 3
zastosowanie wielorazowe
nie zawierają silikonu tak
oddychanie dobry
bez dimetyloformamidu nie
wyczucie przy dotyku bardzo dobry
przyczepność na mokro umiarkowany
przyczepność przy zaoliwieniu umiarkowany
Ochrona przed gorącem brak
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem B
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094465 9
EAN / GTIN 3245425791295
Numer producenta 579 9

Opis

Wykonanie:

KryTech 579. Do prac wymagających dobrego czucia w palcach, w mało zanieczyszczonym i suchym otoczeniu roboczym. Dobre czucie w palcach i swoboda ruchu. Materiał oddychający i pochłaniający pot.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.