Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti KryTech 579, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094465 9
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: senza lattice
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 96
Caratteristiche guanti senza lattice
Indossabilità buona
EN 388 4342B
Materiale supporto PEHD
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore grigio / bianco
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 9
Peso 25 g
Lunghezza 220 mm - 270 mm
EN 388 resistenza all’abrasione 4
EN 388 resistenza al taglio 3
EN 388 resistenza allo strappo 4
EN 388 resistenza alla perforazione 3
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094465 9
EAN / GTIN 3245425791295
Codice del produttore 579 9
Produttore/persona responsabile Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 579. Per lavori di estrema precisione in ambiente limitatamente sporco e asciutto. Ottima destrezza e massima sensibilità tattile. Materiale traspirante e assorbente.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.