Handschuh-Paar KryTech 579 9

Artikel-Nr.: 094465 9
Netto: 11,34 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    13,49 € / Paar
  • ab 12 Paar
    11,25 € / Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
559 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: latexfrei
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: B

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 96
Handschuheigenschaft latexfrei
Passform gut
EN 388 4342B
Trägermaterial PEHD
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau / weiß
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 9
Gewicht 25 g
Länge 220 mm - 270 mm
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 3
EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
EN 388 Durchstichfestigkeit 3
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Atmungsaktivität gut
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094465 9
EAN / GTIN 3245425791295
Herstellernummer 579 9

Beschreibung

Ausführung:

KryTech 579. Für sehr feinfühlige Arbeiten in gering verschmutzter und trockener Arbeitsumgebung. Hohe Fingerfertigkeit und bestes Tastgefühl. Atmungsaktives und schweißabsorbierendes Material.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.