{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 361 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Allzweck-Glasgewebeklebeband 361; 3M™ Glasgewebe-Klebeband 361 | |
| Kolor | białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Maks. odporność na temperaturę | 290 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Maskowanie; Montaż; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Odbija ciepło; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie | |
| Długość | 55 m | |
| Szerokość | 609 mm | |
| Grubość | 0,17 mm |
| Numer artykułu | 7000029149 | |
| EAN / GTIN | 00051115118760 | |
| Numer producenta | 7000029149 | |
| Numer L | L01310 1251 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |