Kivitel:
Termék színe: Fehér
Alkalmas a betét számára a repülőgépiparban, az autóiparban és a hajógyártásban, a katonai, a tetőfedő és a speciális célú járművekben
Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 609,6 mm
Leírás:
A 3M™ 361 üvegszálas ragasztószalag olyan alkalmazásokhoz használható, ahol magas hőmérsékleti ellenállásra van szükség. Ez a ragasztószalag nyomásérzékeny szilikon ragasztóval rendelkezik olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy tapadási szilárdságot, tartósságot, jó tartóerőt és maradványmentes eltávolítást igényelnek. A kopásálló ragasztószalag alkalmas magas hőmérsékletű vezetékek és kamrák lezárására, beleértve a plazmaszórást és más olyan alkalmazásokat, ahol magas szakadási és hőmérsékleti ellenállás szükséges.
Jellemző:
Alkalmas szövetek, tömítőlemezek és maszkok, kötegelő és csomagoló konzolok és drótkötegek illesztésére// Alkalmas szövetek, tömítőlemezek és maszkok, kötegelő és csomagoló konzolok és drótkötegek illesztésére
A F.A.R. szerint tanúsítható 25,853, az égésgátló anyagok specifikációja// A F.A.R. szerint tanúsítható 25,853, az égésgátló anyagok specifikációja
Magas hőmérsékletű vezetékek és kamrák tartós tömítéséhez// Magas hőmérsékletű vezetékek és kamrák tartós tömítéséhez
Rövid távú hőmérséklet-ellenállás +290 °C-ig Rövid távú hőmérséklet-ellenállás +290 °C-ig// Rövid távú hőmérséklet-ellenállás +290 °C-ig Rövid távú hőmérséklet-ellenállás +290 °C-ig
hordozóanyag üvegszövetből készült// hordozóanyag üvegszövetből készült
Hőre keményedő szilikon ragasztó// Hőre keményedő szilikon ragasztó
Figyelem:
Magas hőmérsékletű vezetékek és kamrák tartós tömítéséhez
Szövetek és texturált felületek illesztéséhez
Tömítőlemezekhez a repülőgépiparban
Hegesztési biztosíték
A kábelkötegek védelme érdekében
A szövet, szegélyezés és tömítőlemezek illesztéséhez