3M™ ze skleněné tkaniny 361, bílá, 610 mm x 55 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000029149
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 361
Označení výrobce 3M™ Allzweck-Glasgewebeklebeband 361; 3M™ Glasgewebe-Klebeband 361
Barva bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost max. 290 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Označení; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka 55 m
Šířka 609 mm
Tloušťka 0,17 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000029149
EAN / GTIN 00051115118760
Číslo výrobce 7000029149
L-číslo L01310 1251
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chraňte povrchy a materiály před vysokými teplotami pomocí víceúčelové pásky ze skelné tkaniny 3M™ 361. lepicí páska má tloušťka 0,16 mm. Vyznačuje se tepelně tvrdivým silikonovým lepidlem a je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou pevnost lepidla, trvanlivost, vysokou mechanickou a tepelnou pevnost a odstranění zbytků. Má krátkodobou teplotní odolnost až do +290 °C, v závislosti na typu zdroje tepla a trvání napětí. Pokud je teplota vyšší než 232 °C, lepidlo se postupně rozloží, což způsobuje snížení adhezní pevnosti lepicí pásky a ztmavnutí vrstvy tkaniny ze skleněných vláken. Lepicí páska ze skleněné tkaniny je vhodná pro náročné aplikace v leteckém a automobilovém průmyslu, stejně jako pro užitková vozidla, stavebnictví, námořní a mnoho dalšího. Používá se hlavně pro svazování a těsnění, stejně jako pro balení a značení vysokoteplotních linek.

Výhoda:

  • Vhodné pro spojování tkanin, těsnících desek a masek, svazkování a balení držáků a kabelových svazků
  • Může být certifikován podle F.A.R.
  • 25,853, Specifikace pro materiály zpomalující hoření
  • Pro trvalé utěsnění vysokoteplotních vedení a komor
  • Krátkodobá teplotní odolnost do +290 °CCort-term teplotní odolnost do +290 °C.
  • Materiál na podklad ze skelné tkaniny
  • Tepelně vytvrzující silikonové lepidlo

Doporučení:

  • Pro trvalé utěsnění vysokoteplotních vedení a komor
  • Pro spojování tkanin a texturovaných povrchů
  • Pro těsnění desek v leteckém průmyslu
  • Svařovací pojistka
  • Pro ochranu kabelových svazků
  • Pro spojování tkanin, lemování a utěsňování desek