3M™ Glass Cloth Tape 361, White, 19 mm x 55 m, 0.17 mm

Nr art.: 7000047441
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 361
Oznaczenie producenta 3M™ Allzweck-Glasgewebeklebeband 361; 3M™ Glasgewebe-Klebeband 361
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Maks. odporność na temperaturę 290 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Montaż; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Odbija ciepło; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie
Długość 55 m
Szerokość 19 mm
Grubość 0,17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000047441
EAN / GTIN 00021200030161
Numer producenta 7000047441
Numer L L01310 596
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Protect surfaces and materials from high temperatures with 3M™ General Purpose Glass Cloth Tape 361. Our tape has a thickness of 0.16 mm. Our tape features a pressure sensitive silicone adhesive for applications requiring high adhesion, long ageing, good holding power and clean removal. It can withstand intermittent temperatures up to 288 °C or higher, depending on the type and duration of the heat source. Continuous exposure to heat above 232 °C, will gradually degrade the adhesive, causing loss of tape adhesion and darkening of the glass cloth backing. It’s primarily used in the aerospace, automotive, military, roofing, specialty vehicle and ship building industries for fabric splicing, seaming and sealing panels, heavy duty masking, bundling, holding and harness wrapping.

Zaleta:

  • Protect surfaces and materials from intermittent temperatures up to 288 °C
  • Use in aerospace, automotive, military, roofing, specialty vehicles and ship building
  • Splice fabrics, sealing panels and use for heavy duty masking, bundling, holding and harness wrapping
  • Can be certified to meet F.A.R.
  • 25.853, flame resistant specification
  • Used for permanent sealing of high temperature ducts or chambers

Zalecenie:

  • Permanent sealing of high temperature ducts or chambers
  • Splicing of fabrics and textured surfaces
  • Aerospace panel sealing
  • Welding backup
  • Wire harness protection
  • Use for fabric splicing, seaming and sealing panels