Zestaw SHOCKWAVE Compact 32-częściowy TX

Nr art.: 4932471586
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Liczba elementów 32 szt.
Seria SHOCKWAVE
Oznaczenie producenta SHOCKWAVE Compact-Set 32-teile TX
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Do zastosowania maszynowego tak
Liczba narzędzi 32
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów 1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym TX10
Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym Quick Release
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471586
EAN / GTIN 4058546294854
Numer producenta 4932471586
Numer L L01850 846
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Akcesoria odporne na uderzenia SHOCKWAVE™ to rozwiązanie systemowe w zakresie wkręcania udarowego.
  • Te innowacyjne akcesoria systemowe są nie tylko odporne na uderzenia, a więc nadają się do stosowania z wkrętarkami udarowymi, ale także oferują odpowiednie akcesoria do wszystkich zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem.
  • Laserowo utwardzona końcówka WEAR GUARD TIP™ zapewnia precyzyjne dopasowanie i dłuższą żywotność.
  • Geometria SHOCK ZONE™ – bardzo elastyczna, aby amortyzować uderzenia
  • Elastyczna strefa SHOCK ZONE™ zmniejsza obciążenie końcówki wiertła, a tym samym ryzyko jej złamania.
  • Połączenie technologii SHOCK ZONE™ i specjalnego procesu utwardzania amortyzuje uderzenia.
  • stal specjalna: Stop stali opracowany dla MILWAUKEE® jest specjalnie dostosowany do bitów SHOCKWAVE™ oraz do stosowania z wkrętarkami udarowymi.
  • Dzięki temu bity SHOCKWAVE™ są bardziej stabilne, a jednocześnie bardziej elastyczne – idealne do trudnych zastosowań.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Odporne na uderzenia bity TX SHOCKWAVE™: 31 x 25 mm długości: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x adapter szybkiej wymiany SHOCKWAVE™ ¼˝ o długości 73 mm
  • Zawartość opakowania: 32
  • wersja produktu: Zestaw płyt CD ShW TX (32 szt.)

W dostawie:

SHOCKWAVE™ impact-resistant TX bits: 31 x 25 mm long: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x SHOCKWAVE™ quick-change adapter 1/4 inch, 73 mm long