SHOCKWAVE Kompaktní sada 32 ks TX

Artiklové číslo: 4932471586
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 32 ks
Řada SHOCKWAVE
Označení výrobce SHOCKWAVE Compact-Set 32-teile TX
Obal Bedna / krabice / box
Vhodné k použití ve strojích ano
Počet kusů nářadí 32
Velikost pohonu, Upínač bitů 1/4 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX10
Velikost unašeče, Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem TX10
Zvláštní znaky, Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem Quick Release
Druh produktu Bity/čepele
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Set / sada ano
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471586
EAN / GTIN 4058546294854
Číslo výrobce 4932471586
L-číslo L01850 846
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné příslušenství SHOCKWAVE® je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto je vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny případy vrtání a šroubování
  • Laserem tvrzený hrot bitu WEAR GUARD TIP® pro přesné uložení a delší životnost
  • Geometrie SHOCK ZONE® - velmi pružná pro tlumení účinků nárazu
  • Pružná SHOCK ZONE® snižuje zatížení hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • Kombinace SHOCK ZONE® a speciálního procesu kalení tlumí nárazy
  • Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee™ je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE™ a pro použití s rázovými utahováky
  • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE® stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Obsah balení: bity SHOCKWAVE™ Shockwave TX: 31 x 25 mm dlouhé: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x rychlovýměnný adaptér SHOCKWAVE™ ¼˝ dlouhý 73 mm
  • Obsah balení: 32
  • Varianta produktu: Sada CD ShW TX (32 ks)

Rozsah dodávky:

Nárazuvzdorné TX bity SHOCKWAVE™: 31 x 25 mm dlouhé: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x SHOCKWAVE™ rychlovýměnný adaptér 1/4 palce, délka 73 mm