• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Compact-Set 32-teile TX

Artikel-Nr.: 4932471586
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl Teile 32 St.
Serie SHOCKWAVE
Herstellerbezeichnung SHOCKWAVE Compact-Set 32-teile TX
Verpackung Kiste / Kasten / Box
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Anzahl Werkzeuge 32
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX10
Größe Abtrieb, für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift TX10
Besonderheit, für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift Quick Release
Produktart Bits/Klingen
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Set/ Satz ja
Antrieb Bit-Aufnahme
Abtrieb für Innen-TORX®; für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932471586
EAN / GTIN 4058546294854
Herstellernummer 4932471586
L-Nummer L01850 846
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben
  • Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör
  • Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer
  • SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren
  • Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
  • Die Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen
  • Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
  • Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle.

Merkmal:

  • Inhalt: SHOCKWAVE™ schlagfeste TX Bits: 31 x 25 mm lang: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x SHOCKWAVE™ Schnellwechsel-Adapter ¼˝ 73 mm lang
  • Packungsinhalt: 32
  • Produktvariante: ShW CD Set TX (32 pc)

Lieferumfang:

SHOCKWAVE™ schlagfeste TX Bits: 31 x 25 mm lang: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x SHOCKWAVE™ Schnellwechsel-Adapter 1/4 Zoll 73 mm lang