{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 32 ud. | |
| Serie | SHOCKWAVE | |
| Denominación del fabricante | SHOCKWAVE Compact-Set 32-teile TX | |
| Embalaje | Caja | |
| Para uso en máquina | sí | |
| Cantidad de herramientas | 32 | |
| Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas | 1/4 pulgada | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX10 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad | TX10 | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad | Quick Release | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Asiento para puntas | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos; Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 4932471586 | |
| EAN / GTIN | 4058546294854 | |
| Número del fabricante | 4932471586 | |
| Número L | L01850 846 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |