Ścisk do doklejek „KT5”

Nr art.: 860400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie
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
Oznaczenie producenta KT
Kolor czerwony; czarny
Wersja wersja gładka
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornice do doklejek
Materiał ramion napinających stal
Grubość szyny ślizgowej 13 mm
Szerokość szyny ślizgowej 45 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Kształt powierzchni mocowania kształt okrągły
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Kształt kabłąka standardowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860400
EAN / GTIN 4008158026176
Numer producenta KT5-1CP
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Pałąk ze śrubą motylkową, do mocowania na prowadnicy szynowej. Oksydowana śruba z ruchomą płytką dociskową.

Zastosowanie:

W połączeniu ze zwornicami śrubowymi do zaciskania listew czołowych i krawędziowych oraz do zwierania z trzech stron. Również do podpierania prowadnicy przy mocowaniu bardzo długą zwornicą śrubową w celustabilizowania nacisku.

Pasuje do:

Zwornic śrubowych o maks. przekroju prowadnicy do 45×12 mm.