Clemă de muchii ”KT5”

Cod articol.: 860400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
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
Denumirea producătorului KT
Culoarea roşu; negru
Execuție lis
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Menghină de muchii
Material brațe de tensionare oțel
Grosimea șinei glisante 13 mm
Lățime șine de glisare 45 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
recomandat pentru lemn
Cu placă de presiune da
Forma suprafeței de prindere rotund
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Formă consolă standard
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860400
EAN / GTIN 4008158026176
Număr producător KT5-1CP
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Etrier cu şurub fluture pentru fixare pe glisiera cu şurub de moment. Şurub trapezoidal brunat cu placă de presiune mobilă.

Aplicaţie:

În combinaţie cu cleme cu şurub, pentru presarea stinghiilor frontale şi a celor pentru muchii, precum şi pentru strângere din trei părţi. Totodată pentru sprijinirea glisierei la strângere cu cleme cu şurub foarte lungi pentru stabilizarea presiunii de strângere.

Adaptat pentru:

Cleme cu şurub cu secţiune transversală maximă a şinei de glisare 45×12 mm.