Robni primež »KT5«

Št. art.: 860400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
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
Oznaka proizvajalca KT
celotna dolžina 225 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 860400
EAN/GTIN 4008158026176
Številka proizvajalca KT5-1CP
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Lok s krilnim vijakom za pritrditev na vodilo spone. Vreteno je brunirano in opremljeno s premično pritisno ploščico.

Uporaba:

V povezavi s spono za stiskanje čelnih in robnih letvic kot tudi za vpetje 3 strani. Vendar tudi za podporo drsnega vodila pri vpetju zelo dolgih spon za stabilizacijo vpenjalne sile.

Primerno za:

Spone z maks. presekom vodila 45×12 mm.