Hjälptving

Art-nr: 860400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 225 mm
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 860400
EAN/GTIN 4008158026176
Tillverkarens nummer KT5-1CP

Benämning

Utförande:

Back med skruv för fastskruvning på skruvtvingens skena. Brunerad spindel med rörlig tryckbricka.

Användningsdata:

I förening med vanliga skruvtvingar för pressning av front- och kantlister samt för fastspänning från tre sidor. Men även för att ge skenan stöd vid användning av mycket långa skruvtvingar för att stabilisera spänntrycket.

Passar till:

Skruvtvingar med skenor med ett tvärsnitt på maximalt 45×12 mm.