Briaunų veržtuvas „KT5“

Prekės Nr.: 860400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas KT
Spalva raudona; juoda
Modelis lyg.
Medžiaga apsauginis dangtelis iš plastiko
Produkto rūšis veržtuvai
Veržtuvo tipas Briaunų veržtuvas
Medžiaga įtempimo rankenėlės plienas
Storis slydimo bėgeliai 13 mm
Slydimo bėgių plotis 45 mm
Medžiaga slydimo bėgelis plienas
Sriegio suklys trapecinis sriegis
Tinka mediena
Su spausdinimo plokštele taip
Forma prispaudimo paviršius apval
Užveržimo plokštuma su apsauginiu dangteliu taip
Forma pakaba standartinė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 860400
EAN / GTIN 4008158026176
Gamintojo numeris KT5-1CP
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Apkabą sparnuotuoju varžtu galima pritvirtinti prie veržtuvų kreipiančiosios. Juodintas sraigtas su judinama prispaudimo plokšte.

Paskirtis:

Kartu su veržtuvais galima užspausti galines ir briaunų juostas, taip pat užveržimui iš trijų pusių. Taip pat galima naudoti kaip kreipiančiosios atramą, kai užspaudžiama labai ilgais veržtuvais ir norima stabilizuoti užspaudimo slėgį.

Tinka:

Veržtuvai su kreipiančiąja, kurios maksimalus skerspjūvis 45×12 mm.