• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytki wieloostrzowe do wierteł MNC z kształtownikiem wióra DT

Nr art.: 5510346
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria COMBICHAM
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Materiał skrawający HC
Gatunek IC908
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOGT 120408-W
Oznaczenie płytki skrawającej SOGT 120408-W IC808
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5510346
EAN / GTIN 7291075307726
Numer producenta 5510346
Numer L L24160 33

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,8 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm