Przedłużka do klucza nasadowego QuickRelease 1/2″, długość 130 mm

Nr art.: 13011505
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
Numer artykułu 13011505
EAN / GTIN 4018754324651
Numer producenta 13011505
Numer L L60010 7552
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • z wpuszczanym guzikiem
  • z blokadą kulkową
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • DIN 3123 / ISO 3316

Cecha szcz.:

  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana
  • d: 23 mm
  • Zewnętrzny czworokąt napędowy (cala): 1/2 cala
  • Wielk.: 5
  • Długość w mm (L): 130 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • Masa: 187 g