1/2″ Rallonge de clé à douille QuickRelease L.130mm

Réf.: 13011505
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 13011505
EAN / GTIN 4018754324651
Réf. fabricant 13011505
Article hors catalogue L60010 7552
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease
  • à encastré bouton
  • avec blocage à bille
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3123 / ISO 3316

Caractéristique(s):

  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 23 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Réf.: 5
  • Longueur mm (L): 130 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 187 g