Prodloužení nástrčného klíče 1/2″ QuickRelease L.130mm

Artiklové číslo: 13011505
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 13011505
EAN / GTIN 4018754324651
Číslo výrobce 13011505
L-číslo L60010 7552
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • s ponořené knoflík
  • s kulovým zámkem
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3123 / ISO 3316

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • d: 23 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/2″
  • Vel.: 5
  • Délka mm (L): 130 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 187g