Prodloužení nástrčného klíče 1/2″ QuickRelease L.130mm

Č. pol.: 13011505
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13011505
EAN/GTIN 4018754324651
Číslo výrobcu 13011505
Číslo L L60010 7552
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • s bezpečnostným zámkom QuickRelease
  • s ponorené gombík
  • s guľovým zámkom
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ
  • DIN 3123 / ISO 3316

Charakteristika:

  • Zliatina: Chróm-zliatinová oceľ, pochrómovaná
  • d: 23 mm
  • Výstupný štvorcový vonkajší (palec): 1/2″
  • veľ.: 5
  • Dĺžka mm (L): 130 mm
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/2″
  • Hmotnosť: 187g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka