Extensión de llave de vaso de 1/2″ con cierre rápido L.130mm

N.º do artigo: 13011505
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Anillo patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 13011505
EAN/GTIN 4018754324651
Número do fabricante 13011505
Número L L60010 7552
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • con sumergido botón
  • con cierre de bola
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3123 / ISO 3316

Característica:

  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • d: 23 mm
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/2″
  • Tam.: 5
  • Longitud mm (L): 130 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 187 g