Demolition Hammer with SDS max GSH 11 VC

Nr art.: 0611336000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba uderzeń, min. 900 min-1
Pobór mocy 1 700 W
Napięcie znamionowe 230 V
Odcień, Niebieskie Niebieski szary
Liczba uderzeń, maks. 1 700 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 1 700 min-1
Oznaczenie producenta GSH 11 VC; Schlaghammer mit SDS max GSH 11 VC
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor niebieskie
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 23 J
Rodzaj produktu Młot udarowy
Długość całkowita 680 mm
Szerokość łącznie 110 mm
Wysokość całkowita 236 mm
Do materiału beton; kamień
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Max
Maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 8
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 11,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0611336000
EAN / GTIN 3165140546973
Numer producenta 0611336000
Numer L L00590 297
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Demolition Hammer with SDS max GSH 11 VC, The GSH 11 VC Professional with Vibration Control is the most powerful performer in Bosch’s SDS max corded demolition hammer range.
  • Its extremely powerful motor enables for the ultimate chiselling performance with an outstanding 23 J of impact energy
  • The demolition hammer is also built for durability, featuring exceptionally robust metal components
  • Furthermore, its typical breaker design is ideal for vertical demolition tasks and intense chiselling work
  • This tool is perfect for vertical chiselling in concrete and stone
  • It is compatible with dust attachment GDE max Professional and GDE hex Professional
  • The GSH 11 VC Professional's additional features include a Lock-on switch, Constant Speed, Speed Selection, Vario-Lock, and Vibration Control

Cecha szcz.:

  • Weight: 11.4 kg
  • Nominal input power: 1700 W
  • Stroke energy (according to EPTA 05/2016): 23 J
  • Stroke rate at rated speed: 900 - 1700 bpm
  • Vibration emission value ah [chiseling in concrete]: 1. 5 m/s²
  • Voltage, electric: 230 V
  • Unsteadiness K [chiseling in concrete]: 8.0 m/s²
  • Tool dimensions (width): 110 mm
  • Tool dimensions (height): 236 mm
  • Tool dimensions (length): 680 mm
  • Tool holder: SDS max

W dostawie:

  • Additional handle
  • Grease tube
  • Machine cloth
  • 1 x Pointed chisel, SDS max, RTec Speed, 400 mm
  • Tool box