Bontókalapács SDS max GSH 11 VC-vel

Cikkszám: 0611336000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Vezetékes
Szár SDS Max
Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0611336000
EAN / GTIN 3165140546973
Gyártó száma 0611336000
L-szám L00590 297
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Bontókalapács kalapács SDS max GSH 11 VC, A GSH 11 VC Professional a legerősebb vezetékes Bosch SDS max ütvecsapó kalapács rezgéscsillapítással
  • Nagy teljesítményű motorja kivételes eltávolítási teljesítményt tesz lehetővé a vésési munkák során a kiemelkedő 23 joule ütési energiának köszönhetően
  • Az ütvecsapó kalapácsot tartósságra tervezték, és robusztus fém alkatrészekkel rendelkezik
  • A bontókalapács jellegzetes hosszúkás kialakítása miatt ideális a függőleges bontáshoz és az intenzív vésési munkákhoz
  • Ez az elektromos szerszám ideális beton és kő függőleges véséséhez
  • Kompatibilis a GDE max Professional és GDE hex Professional porelszívókkal
  • A GSH 11 VC Professional emellett kapcsolózárral, állandó sebességgel, sebesség-előválasztással, Vario-Lockkal és rezgésszabályozással rendelkezik
  • Kiegészítő fogantyú; zsírcső; gépkendő; 1 x hegyes véső, SDS max, RTec Speed, 400 mm; munkatáska

Jellemző:

  • Súly: 11,4 kg
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1700 W
  • Löketenergia (EPTA 05/2016 szerint): 23 J
  • Löketteljesítmény névleges fordulatszámon: 900 - 1700 bpm
  • Vibrációs emissziós érték ah [betonba vésés]: 1. 5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Szintetlenség K [betonba vésés]: 8,0 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 110 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 236 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 680 mm
  • Szerszámtartó: SDS max

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • zsírosító tubus
  • Gépkendő
  • 1 x hegyes véső, SDS max, RTec Speed, 400 mm
  • Szerszámdoboz