Marteau avec SDS max GSH 11 VC

Réf.: 0611336000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vitesse de frappe, min. 900 min-1
Puissance absorbée 1 700 W
Tension nominale 230 V
Teinte, bleu Bleu gris
Vitesse de frappe, max. 1 700 min-1
Vitesse de frappe, max., 1 1 700 min-1
Référence fabricant GSH 11 VC; Schlaghammer mit SDS max GSH 11 VC
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur bleu
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Energie de frappe 23 J
Type de produit marteau perforateur
Longueur totale 680 mm
Largeur totale 110 mm
Hauteur totale 236 mm
Pour matériau béton; pierre
Exécution porte-outils SDS Max
Vibrations suivant EN 1,5 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 8
Particularité / Equipement avec poignée supplémentaire
Utilisation type Heavy Duty
Poids total 11,4 kg

Identification et classification

Référence article 0611336000
EAN / GTIN 3165140546973
Réf. fabricant 0611336000
Article hors catalogue L00590 297
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Marteau avec SDS max GSH 11 VC, le GSH 11 VC Professional est le marteau câblé SDS max le plus puissant de Bosch avec contrôle des vibrations
  • Son moteur hautes performances permet d'obtenir des performances d'abrasion exceptionnelles dans le travail au burin grâce à une excellente énergie d'impact de 23 joules
  • Le marteau est conçu pour une longue durée de vie et se caractérise par des composants métalliques robustes
  • La conception allongée typique d'un marteau de démolition en fait l'outil idéal pour les travaux de démolition verticaux et les travaux de burin intensifs
  • Ce outil électrique est idéal pour les burins verticaux dans le béton et la pierre
  • Il est compatible avec les extracteurs de poussière GDE max Professional et GDE HEX Professional
  • Le GSH 11 VC Professional est également équipé d'un verrou contacteur, d'une vitesse constante, d'une présélection de régime, d'un vario-lock et d'un contrôle des vibrations

Caractéristique(s):

  • Poids : 11.4 kg
  • Puissance nominale : 1700 W
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 23 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 900 - 1700 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [burinage dans le béton] : 1. 5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 8.0 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 110 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 236 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 680 mm
  • Capacité de l'outil : SDS max

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Tube de graisse
  • Tissu pour machine
  • 1 x burin pointu, SDS max, RTec Speed, 400 mm
  • Coffret de l'artisan