Szczypce z długimi szczękami, płaskie, polerowane, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 711100 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
723 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana Griff
Oznaczenie producenta Langbeckzange, flach, blank
Typ szczypiec Szczypce płaskie
Kolor Czerwony
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 47 mm
Wykonanie szczęk szorstkie
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia gładkie
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Długość całkowita 160 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 711100 160
EAN / GTIN 4045197283535
Numer producenta 711100 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.