Ravna kliješta s dugim čeljustima, neizolirana 160 mm

Artikl br.: 711100 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
424 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 47 mm
Oblik otvora ključa plosnat
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal kliješta Krom-vanadij-čelik
Površina kliješta neobrađen
Vrsta proizvoda Plosnata kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 711100 160
EAN / GTIN 4045197283535

Opis

Izvedba:

S dugim uskim čeljustima i umetnutim zglobom.
Kliješta sjajno brušena, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.