Dolgočeljustne klešče, ploščate, svetle 160 mm

Št. art.: 711100 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 47 mm
Oblika čeljusti ploščati
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material klešč Kromvanadijevo jeklo
Površina klešč svetla
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 711100 160
EAN/GTIN 4045197283535

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi in vstavljenim členkom.
Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.