{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte Langbeck | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 160 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 47 mm | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită; plat | |
| Execuția obrajilor/gurii | șlefuit | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie intercalată | |
| Culoarea | roşu | |
| Material, mâner | plastic acoperit | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 711100 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197283535 | |
| Număr producător | 711100 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |